安寿 ステンレス製浴槽台Rジャストソフト

安寿 ステンレス製浴槽台Rジャストソフト - Aron(アロン化成)

無駄のない幅で設置時の浴槽壁と天板との隙間を小さくできます。
安寿独自のピタッと吸着「あしぴた脚ゴム」ですべり止め+吸盤で転倒防止。
設置時隙間最小を目指すジャストタイプ。
踏み込み位置が分かる「天板ツートンカラー」。

材質ステンレス、エラストマー、EVA樹脂、ポリプロピレン最大使用者体重(kg)100加工SIAA防カビ加工ケース入数2レッド内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73608098536-500幅36×奥行34×高さ10、天板:幅34×奥行30約2.3
28,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73608107536-501幅36×奥行34×高さ12~15、天板:幅34×奥行30約2.6
29,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73608116536-502幅36×奥行34×高さ15~20、天板:幅34×奥行30約2.8
29,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73608125536-503幅36×奥行34×高さ17.5~25、天板:幅34×奥行30約2.9
29,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73608134536-504幅36×奥行34×高さ20~30、天板:幅34×奥行30約3.1
29,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする