コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ

コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ - BOSCH(ボッシュ)コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ - BOSCH(ボッシュ)コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ - BOSCH(ボッシュ)コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ - BOSCH(ボッシュ)コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ - BOSCH(ボッシュ)コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ - BOSCH(ボッシュ)コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ - BOSCH(ボッシュ)コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ - BOSCH(ボッシュ)

カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。
簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート!
探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。
探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。
選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。
狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。
探知対象物の材質を色分けして表示。
カラーディスプレイ。
探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。
ソフトウェアは無償ダウンロード可能。
10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。

用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定探知深さ最大200mm(コンクリート内帯磁金属)精度(mm)±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート)間隔(mm)40(最小探知可能)動作温度範囲(℃)-10~50保管温度範囲(℃)-20~70周囲温度(℃)0~35(推奨充電)電源プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本バッテリー電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2連続使用時間(時間)約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池)防塵防水性能IP5X寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×112×231質量(kg)0.64(乾電池使用時)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73663048D-TECT200JPアルカリ乾電池ホルダー×1個、単3アルカリ乾電池(テスト用)×4本、ハンドストラップ×1本、USBType-Cケーブル×1本、キャリングバッグ×1個
150,000
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
73663057D-TECT200JPS10.8V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(A1020LIB)×1個、充電器(GAL12V-40)×1個、アルカリ乾電池ホルダー×1個、単3アルカリ乾電池(テスト用)×4本、ハンドストラップ×1本、USBType-Cケーブル×1本、キャリングケース(L-BOXX136N)×1個
160,000
117,800
129,580(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボッシュ コンクリート探知機 D-TECT200JPS/JP
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする