曜日別特売

ロジクールSLIM FOLIO iK1056BK iPad Air (第3世代用)Bluetooth(R) キーボード 一体型ケース

ロジクールSLIM FOLIO iK1056BK iPad Air (第3世代用)Bluetooth(R) キーボード 一体型ケース - ロジクール

iPad Air対応のキーボード一体型ケース
フルサイズのキーボードとケースが一体となっており、スタンドを立てれば、ノートPCのように快適なタイピングが可能です。また、クッション性のある新素材が衝撃や擦り傷、液体からiPad Airを守ります。
iOSショートカットキー搭載
US配列のキーボードの上部にはiOSショートカットキーが並んでいます。画面の明るさや音量の調節、検索ツールの起動などがキー1つで操作できます。
角度調節で使いやすく
画面が見やすいよう、スタンドの角度を調整することができます。机の上でのスケッチはもちろん、スタンドを折りたたんで読書することも可能です。
デジタルペンシル用ホルダー
スケッチや手書きを活用する方に向けて、iPad Airと一緒にApple Pencil第1世代やロジクール Crayonを持ち運べるホルダーを備えています。
省電力で電池長持ち
「SLIM FOLIO」は、優れた電源管理システムを搭載しており、カバーを開くとiPadが自動でオン、閉じると自動でスリープ状態になります。電池寿命は1日2時間の使用で約4年です。

仕様
押下圧:65g
色
ブラック
タイプ
手帳型
接続方式
Bluetooth®; LE
対応機種
10.5インチiPad Air (第3世代)
その他の機能
クリーン角度:58度(タイピングモード)10度(鑑賞時)、Apple Pencilホルダー、カメラ及びUSB-C用ホール
キー配列
78キー英語レイアウト
使用電池
コイン型リチウム電池 x 2個
キー方式
パンタグラフ
キーストローク(mm)
1.5
キーピッチ(mm)
17
キー
ショートカットキー:ホーム、輝度アップ、輝度ダウン、Siri、検索、入力言語、オンスクリーンキーボード、メディアコントロール(戻る、再生/一時停止、進)、音量コントロール(ミュート、音量ダウン、音量アップ)、iPadのロック、Bluetooth LE、キーボードバッテリーチェック
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
キーボード一体型/スタンド機能/耐衝撃
操作距離
10m
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74185379IK1056BK
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする