Live Pro
逆ねじ付き六角 (小波用) 鉄 シルバー
セラミック系の表面処理を採用することにより耐食性が向上しています。EPDMパッキンで止水効果も抜群です。各波板に適合する座金を使用しています。
材質
ビス・座金:スチール、パッキン:EPDM
長さ(mm)
25
径(Φmm)
(ワッシャー)10.8
d×L(mm)
5×25
表面処理
セラミック系シルバー
最大板厚(mm)
2.3
頭部形状
六角
ソケットサイズ(mm)
8
呼び寸法L(mm)
25
呼び寸法d(mm)
5
内容量
1箱(120本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74301974
HN5025SC
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください