曜日別特売

ベルポスト クリップボード

ベルポスト クリップボード - セキセイベルポスト クリップボード - セキセイベルポスト クリップボード - セキセイベルポスト クリップボード - セキセイベルポスト クリップボード - セキセイベルポスト クリップボード - セキセイベルポスト クリップボード - セキセイベルポスト クリップボード - セキセイ

絶妙な色合いのツートンカラーがおしゃれな、高級感のあるクリップボード
マグネットタイプのクリップだから簡単に書類を挟めます
ビジネスシーンやフォーマルに最適な、高級感ある素材のクリップボード。
簡単に書類を挟めるマグネットタイプのクリップ。
生地は絶妙な色合いのおしゃれな濃淡ツートンカラー。

幅(mm)8サイズA4材質(本体)PUタイプタテ寸法(縦×横)(mm)319×220材質(裏地)PU収納枚数(枚)10程度(コピー用紙)マグネット付きとじ具の種類マグネット式クリップグリーン購入法適合材質(中芯)再生紙内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75119653BP-5714-10ブルー
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
75119669BP-5714-40ブラウン
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
75119678BP-5714-60ブラック
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする