曜日別特売

天然木カーテン付きシングルハンガー90cm幅

天然木カーテン付きシングルハンガー90cm幅 - ファミリー・ライフ天然木カーテン付きシングルハンガー90cm幅 - ファミリー・ライフ天然木カーテン付きシングルハンガー90cm幅 - ファミリー・ライフ
(1件のレビュー)

ワンピースなど丈の長い物も掛けられる天然木のカーテン付きハンガー。
シンプルなデザインなので使う場所を選びません。
フック4個付き、キャスター付き。
カーテン付きなので中に収納した物を隠せます。
お客様組立式

材質本体:天然木、棚板:繊維板、カーテン:不織布質量(kg)約6.5内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7527458803709約90(左右のフック含む)×50×160
10,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-26
用途: 洋服の収納
その他業種

写真の色よりかなり濃い目で、カーテン(不織布)もかなり長く床に引きずるほどありますし、木材の表面に大きな塗料剥がれがありました。
何よりも、筋交い的なものが無いためグラつきが酷く、洋服をかけた状態で地震が来た時が心配です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする