お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

ユニコディスポ鍼Pro 1寸

ユニコディスポ鍼Pro 1寸 - 日進医療器

操作性に優れ、安定した保持が可能な六角鍼管です。
鍼先になだらかなカーブ加工を施していますので、切皮・刺入時に患部の負担を軽減します。

材質鍼柄・鍼体/ステンレス寸法(mm)鍼柄/Φ1.2×20、鍼管内径/Φ約1.8、鍼管直径/Φ約3.8(長側)・Φ約3.5(短側)一般的名称滅菌済み鍼医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AKBZX00111000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1箱(100本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75526956-線径×鍼長:0.12×30アイボリー
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75526965-線径×鍼長:0.14×30グリーン
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75526974-線径×鍼長:0.16×30レッド
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75526983-線径×鍼長:0.18×30グレー
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75526999-線径×鍼長:0.20×30ブルー
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75527008-線径×鍼長:0.22×30ピンク
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75527017-線径×鍼長:0.24×30イエロー
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする