ユニコディスポ鍼S 1寸6分

ユニコディスポ鍼S 1寸6分 日進医療器

刺入時の抵抗が少ないです。
操作性に優れ、安定した保持が可能な六角鍼管です。
鍼先になだらかなカーブ加工を施していますので、切皮・刺入時に患部の負担を軽減します。

材質鍼柄・鍼体/ステンレス 寸法(mm)鍼柄/Φ1.2×20、鍼管内径/Φ約1.8、鍼管直径/Φ約3.8(長側)・Φ約3.5(短側) 一般的名称滅菌済み鍼 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AKBZX00111000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高 内容量1箱(100本)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75527324 - 線径×鍼長:0.14×48 グリーン
1,070
999
1,099 (税込)
6日以内出荷

返品不可
75527333 - 線径×鍼長:0.16×48 レッド
1,070
999
1,099 (税込)
8日以内出荷

返品不可
75527349 - 線径×鍼長:0.18×48 グレー
1,070
999
1,099 (税込)
8日以内出荷

返品不可
75527358 - 線径×鍼長:0.20×48 ブルー
1,070
999
1,099 (税込)
13日以内出荷

返品不可
75527367 - 線径×鍼長:0.22×48 ピンク
1,070
999
1,099 (税込)
8日以内出荷

返品不可
75527376 - 線径×鍼長:0.24×48 イエロー
1,070
999
1,099 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする