ユニオンツール
アルミ加工専用超硬エンドミル
加工面重視、シャープな切れ刃のアルミ用定番スクエアピン角タイプ
用途
アルミ加工用
材質
微粒子超硬合金(MG)
刃数
2
質量(g)
884
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09511451
CAS2030-0450
3
4.5
50
6
¥
4,560
¥
2,189
¥
2,408
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09511467
CAS2030-0900
3
9
50
6
¥
6,300
¥
3,024
¥
3,326
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09511476
CAS2040-0600
4
6
50
6
¥
4,680
¥
2,246
¥
2,471
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09511485
CAS2040-1200
4
12
50
6
¥
6,510
¥
3,125
¥
3,438
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09511494
CAS2050-0750
5
7.5
50
6
¥
5,160
¥
2,477
¥
2,725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09511503
CAS2050-1500
5
15
50
6
¥
7,440
¥
3,571
¥
3,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09511512
CAS2060-0900
6
9
50
6
¥
5,400
¥
2,592
¥
2,851
(税込)
当日出荷
09511521
CAS2060-1500
6
15
50
6
¥
7,560
¥
3,629
¥
3,992
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09511537
CAS2080-1200
8
12
80
8
¥
7,680
¥
3,686
¥
4,055
(税込)
当日出荷
09511546
CAS2080-2000
8
20
80
8
¥
10,440
¥
5,011
¥
5,512
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09511555
CAS2100-1500
10
15
80
10
¥
10,080
¥
4,838
¥
5,322
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09511564
CAS2100-2500
10
25
80
10
¥
13,200
¥
6,336
¥
6,970
(税込)
当日出荷
09511573
CAS2120-1800
12
18
90
12
¥
14,640
¥
7,027
¥
7,730
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09511582
CAS2120-3000
12
30
90
12
¥
18,600
¥
8,928
¥
9,821
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37222132
CAS2005-0075
0.5
0.75
45
4
¥
4,030
¥
1,934
¥
2,127
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37222141
CAS2010-0150
1
1.5
45
4
¥
3,480
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37222166
CAS2020-0300
2
3
45
4
¥
3,480
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37222175
CAS2025-0375
2.5
3.75
50
6
¥
4,560
¥
2,189
¥
2,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37222157
CAS2015-0225
1.5
2.25
45
4
¥
3,480
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください