抗ウイルスVBおしぼり 300本入
大判サイズの300mm×300mm。【抗ウイルス・抗菌】ナノテクノロジー採用特許製法抗ウイルス加工ウエットタオル。特許第5314218おしぼり上のウイルス活動を99.9%以上抑制します。また強力なブロックによりおしぼり自体に新旧ウイルスを寄せ付けません。100℃程度の高温でも安定した抗ウイルス効果を保ちます。おしぼりの一般雑菌増殖に対して従来より90%以上抑制します。使用後でも雑菌増殖に対する高い抑制効果を発揮します。おしぼりの長期保存によって起こる異臭発生を防ぎます。また使用したおしぼりの防臭にも効果を発揮します。抗ウイルス成分『VB』は経口毒性・皮膚刺激性等がなく、手荒れに悩む方やお子様にも安心・安全です。ノンアルコール・無香料・パラベンフリー。肌触りがよく耐久性に優れたレーヨンポリエステル素材のまん中に保水性・保湿性に優れたエアレードパルプが入った3層ハイブリットCPC素材。【保水・耐凍性】保温性に優れた特大・特厚・保水力。強度と伸縮性を兼ね備えた使いやすさ。凍らせても簡単に広がる耐凍素材。ヨーロッパ先進技術の使い心地です。樹脂などの接着剤を使用せずにウォータージェットの水の力で繊維を絡ませているので環境に優しい商品です。
- 成分
- 水、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、VB
- 材質
- CPC不織布素材
- 寸法(mm)
- 600×300(原紙)
- タイプ
- ロール(たたみ方)
- 坪量(g/m2)
- 60(原紙)
- アズワン品番
- 64-6432-43
- 保持期間
- 約1年
- 内容量
- 1箱(300本)
ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品
カテゴリ

























