曜日別特売

ヘルール偏芯レデューサー

ヘルール偏芯レデューサー - カクダイヘルール偏芯レデューサー - カクダイヘルール偏芯レデューサー - カクダイヘルール偏芯レデューサー - カクダイヘルール偏芯レデューサー - カクダイヘルール偏芯レデューサー - カクダイ

サニタリー継手

用途工場設備形状レジューサー寸法C(mm)109内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75991643690-09-CXA1.5S×1SSUS304
21,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75991659690-09-DXA2S×1SSUS304
26,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
75991668690-09-EXC2.5S×1.5SSUS304
36,000
28,880
31,768(税込)
4日以内出荷
返品不可
75991677690-09-EXD2.5S×2SSUS304
36,000
28,880
31,768(税込)
4日以内出荷
返品不可
75991695691-09-CXA1.5S×1SSUS316L
29,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする