ノーブランド
壁面スチール収納 D400 ホワイト ラテラルキャビネット3段(下置専用) H1110 アジャスター付
仕切り板6枚付き。錠付き。1段目の鍵を掛けると3段全てがロックされます。アジャスター付き。
高さ(mm)
1110
幅(mm)
900
奥行(mm)
400
色
ホワイト
種類
片開き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×400×1110
材質
スチール
質量(kg)
67
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
820×324×305
段数
3段
棚段数
3
鍵
錠付
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×400×1110
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※ご注文の台数が多い場合は、物量により分納になる場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76027429
RFUAA4-W11B
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません