曜日別特売

シース部被覆T熱電対 Y端子

シース部被覆T熱電対 Y端子 - TGK(東京硝子器械)

シース部フッ素樹脂でモールドしました。
モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。

温度範囲(℃)-40~200リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m最高温度(℃)200補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m端末Y端子M3.5)、コネクタ取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76343165ZST-1.6x200-2-Y
15,760
15,602
17,162(税込)
24日以内出荷
返品不可
76343174ZST-1.6x300-2-Y
15,860
15,701
17,271(税込)
24日以内出荷
返品不可
76343183ZST-3.2x200-2-Y
14,140
13,999
15,399(税込)
24日以内出荷
返品不可
76343199ZST-3.2x300-2-Y
14,160
14,018
15,420(税込)
24日以内出荷
返品不可
76343208ZST-3.2x400-2-Y
14,360
14,216
15,638(税込)
24日以内出荷
返品不可
76343217ZST-3.2x500-2-Y
14,540
14,395
15,835(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする