曜日別特売

皮革用スクリュー式ポンチセット

皮革用スクリュー式ポンチセット - エスコ皮革用スクリュー式ポンチセット - エスコ皮革用スクリュー式ポンチセット - エスコ皮革用スクリュー式ポンチセット - エスコ皮革用スクリュー式ポンチセット - エスコ

使用する場合はポンチの刃が垂直になるようにしてください。また下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないください。厚手の革は複数回あけてください。
下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないでください。
厚手の革は複数回あけてください。
革の硬さによってはあけられない場合があります。
ベルトの穴あけたレザークラフトに最適です。
手で押すだけで刃が回転して、簡単に綺麗にハトメ穴ができます。

仕様●全長:128mm●刃サイズ:1.5・2.0・2.5/・3.0・3.5・4.0mm●先端サイズ:先端外径約8mm、内径約6mm●ケースサイズ:186×103×34(H)mm●材質:ポンチ:木、真鍮刃:SK-4ケース:ポリプロピレンアズワン品番65-2241-64内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76579223EA916JK-40
オープン
6,910
7,601(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする