曜日別特売

防水ケース for iPhone13

防水ケース for iPhone13 - イミディア
(1件のレビュー)

水や雪、砂塵等からiPhoneをしっかり守る耐衝撃性にも優れた防水ケース。屋外作業やバイクツーリング、キャンプなどのアウトドアに最適なiPhone13用の防水/防塵保護ケースです。
お風呂や雨中、ビーチでも安心して使用可能な防水規格【IP68】所得済。※水深2mで約30分間の防水効果を持続。(メーカー実測値)
ケースをしたままでの通話や、カメラ撮影、各種操作が可能。充電/通信ケーブルの接続もケースをしたままでの接続が可能です。
簡単に脱着が可能な前面/背面分離式ケース。背面クリアパネルモデル。

付属品
携帯ストラップ、液晶クリーナークロス、ロックボタンシール(補修用)
材質
TPU/PC/PET
色
ブラック
タイプ
ケース型
対応機種
iPhone13
特性
防水・防塵、耐衝撃
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77550254IMD-CA835
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77550254
2022-12-19
用途: 建設現場で使用
建設業・工事業

電話使用時、話した声がこもった感じになり相手の方に伝わらない。
突然の電話に対応するためには常時ブルートゥースのハンズフリーなどをする必要がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする