若井産業
ダンバ(ドリルネジ)シーリング六角
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
亜鉛めっき鋼板+EPDM(パッキン付き座金)
表面処理
三価ユニクロ
材質(ねじ部)
鉄
頭部形状
六角
全22種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
16
19
25
30
35
45
50
55
60
65
70
75
80
90
105
115
内容量
選択してください
1箱(80本)
1箱(100本)
1箱(120本)
1箱(150本)
1箱(200本)
1箱(250本)
1箱(300本)
1箱(350本)
1箱(400本)
1箱(500本)
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
呼び径(Φmm)
対辺(mm)
適合板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82817675
69416SZ
1箱(500本)
16
4
7
1.2~3.2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
82817684
69419SZ
1箱(400本)
19
4
7
1.2~3.2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
82817693
69425SZ
1箱(400本)
25
4
7
1.2~3.2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
82817709
69430SZ
1箱(350本)
30
4
7
1.2~3.2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
82817718
69519SZ
1箱(300本)
19
5
8
1.6~4.5
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
82817727
69525SZ
1箱(250本)
25
5
8
1.6~4.5
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
82817736
69535SZ
1箱(200本)
35
5
8
1.6~4.5
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
82817745
69545SZ
1箱(150本)
45
5
8
1.6~4.5
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
82817754
69555SZ
1箱(150本)
55
5
8
1.6~4.5
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
82817763
69565SZ
1箱(100本)
65
5
8
1.6~4.5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
82817779
69575SZ
1箱(80本)
75
5
8
1.6~4.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
82817788
69619SZ
1箱(200本)
19
6
9.6、W3/8
2.3~3.2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
82817797
69625SZ
1箱(150本)
25
6
9.6、W3/8(ソケット径)
2.3~6.0
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
82817806
69635SZ
1箱(150本)
35
6
9.6、W3/8(ソケット径)
2.3~6.0
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
82817815
69645SZ
1箱(100本)
45
6
9.6、W3/8(ソケット径)
2.3~6.0
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
82817824
69650SZ
1箱(100本)
50
6
9.6、W3/8(ソケット径)
2.3~6.0
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
82817833
69660SZ
1箱(80本)
60
6
9.6、W3/8(ソケット径)
2.3~6.0
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
82817849
69670SZ
1箱(150本)
70
6
9.6、W3/8(ソケット径)
2.3~6.0
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
82817858
69680SZ
1箱(150本)
80
6
9.6、W3/8(ソケット径)
2.3~6.0
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
82817867
69690SZ
1箱(120本)
90
6
9.6、W3/8(ソケット径)
2.3~6.0
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
82817876
69610SZ
1箱(120本)
105
6
9.6、W3/8(ソケット径)
2.3~6.0
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
82817885
69611SZ
1箱(120本)
115
6
9.6、W3/8(ソケット径)
2.3~6.0
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください