ぺんてる
固型色鉛筆 パスティック
軽いタッチできれいに塗れて、発色がよく、折れにくい。長年愛されてきた、芯だけでできたソフトな色鉛筆。ケースは地球環境に配慮したバイオマスプラスチックを使用しています。削り器、消しゴム、名前シール付き。
用途
描画
芯色
だいだいいろ/ペールオレンジ/ちゃいろ/あか/きいろ/みずいろ/ももいろ/きみどり/みどり/あお/くろ/しろ
色数
12色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(1本)8×8×120
質量(g)
(1本)6
付属品
削り器・消しゴム・名前シール
材質
(容器)バイオマスPETケース・紙/(トレー)PET/(カバー)紙/(色軸)顔料・体質顔料・ワックス・樹脂/(削り器)PS/(刃)鉄/(消しゴム)エラストマー/(名前シール)紙
アズワン品番
65-0354-76
内容量
1セット(12色)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82679258
GC2-12
¥
1,120
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください