曜日別特売

通信用スマートSPD

通信用スマートSPD - SANKOSHA(サンコーシャ)

電話回線に侵入してくる雷サージ等の異常電圧から、回線に接続された機器を保護する通信用SPD
MDF や IDF に幅広く導入され、クローネ端子として知名度の高い「LSA-PLUS」専用
LSA-PLUS 切分モジュールに装着して回線を保護します
回線毎に取り付けるタイプ
雷サージカウンタ付きなので、保護効果が見える
交換推奨表示がSPD劣化前の交換を教えてくれるため、安全性が高い
しかも、交換推奨は2段階式だから多雷地域でも安心
JIS カテゴリC2、カテゴリD1 対応

仕様
【インパルスリセット】30 ms 以下(DC 48 V/260 mA)、【インパルス耐久性】10 回(カテゴリ C2・8/20 μs・10 kA)/2 回(カテゴリ D1・10/350 μs・2.5 kA)、【交流耐久性】5回(50 Hz・0.5 A)、【過負荷故障モード】モード2、【劣化表示(本体表示部のLED点灯)】緑色:正常 / 黄色:交換推奨 / 赤色:要交換 / 全て:劣化
質量(g)
約18
直流抵抗
10Ω以下(L1-T1、L2-T2)(DC100mA)
使用温湿度範囲
-25~60℃/90%以下(結露のないこと)
保管温湿度範囲
-25~60℃/90%以下(結露のないこと)
標高(m)
2000以下
定格電流(mA)
DC100
漏れ電流(μA)
10以下(DC180V)
使用場所
屋内
公称放電電流(8/20μs)(kA)
5
最大放電電流(8/20μs)(kA)
10 (片線 5 )
電圧防護レベル(V)
500以下(T1・T2-E/1.2/50 μs、10 kV)、500以下(T1-T2・ノーマルモード時)、100以下(T1-T2・コモンモード時)
挿入損失(dB)
1.0(DC~5MHz)
最大連続使用電圧(V)
DC180
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83276683SMB-KRAPS1形通信用
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする