KANON(中村製作所)
フック付きデジタルデプスゲージ
フック付デプスバーで3つの測定(フック測定・深さ測定・段差測定)が可能
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)
0.01
電源
SR44 1個
寸法E(mm)
1
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
16
最小表示(mm)
0.01
特性
●フック付デプスバーでフック・深さ・段差測定が可能●データ出力機能付
注意
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全16種類を絞り込む
器差(mm)
±0.02
±0.03
±0.05
内容量
1セット
1本
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
器差(mm)
フック径(mm)
校正証明書
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85246413
E-RD5BL
1本
±0.02
幅:4
-
¥
63,200
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
85246429
E-RD15BL
1本
±0.03
幅:4
-
¥
63,200
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
85246438
E-RD15BL6
1本
±0.05
幅:6
-
¥
78,600
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
6日以内出荷
85246447
E-RD15BL8
1本
±0.05
幅:8
-
¥
100,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
6日以内出荷
85246456
E-RD5BL(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
±0.02
幅:4
メーカー実施校正書
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85246465
E-RD15BL(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
±0.03
幅:4
メーカー実施校正書
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85246474
E-RD15BL6(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
±0.05
幅:6
メーカー実施校正書
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85246483
E-RD15BL8(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
±0.05
幅:8
メーカー実施校正書
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85246499
E-RD5BL(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
±0.02
幅:4
校正企業実施校正書
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85246508
E-RD15BL(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
±0.03
幅:4
校正企業実施校正書
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85246517
E-RD15BL6(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
±0.05
幅:6
校正企業実施校正書
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85246526
E-RD15BL8(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
±0.05
幅:8
校正企業実施校正書
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50826888
E-RD15BL(英語版一般校正証明書付)
1セット
±0.03
幅:4
英文校正証明書付
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50826897
E-RD15BL6(英語版一般校正証明書付)
1セット
±0.05
幅:6
英文校正証明書付
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50826915
E-RD15BL8(英語版一般校正証明書付)
1セット
±0.05
幅:8
英文校正証明書付
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50826924
E-RD5BL(英語版一般校正証明書付)
1セット
±0.02
幅:4
英文校正証明書付
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。