曜日別特売

学校ひきだしNW手さげ じしゃく付き

学校ひきだしNW手さげ じしゃく付き - デビカ

取付位置を変えられる中仕切り付きの学校引き出し

用途
学校引き出し
材質
(本体・中仕切り)再生PP/(手提げ)PE/(磁石)プラステックマグネット
幅(mm)
465
高さ(mm)
60
質量(g)
635
奥行(mm)
345
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85246989044419パステルブルー
1,300
取扱い終了
85246998044420パステルピンク
1,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする