曜日別特売

ボディバッグ

ボディバッグ - CUBIC COREボディバッグ - CUBIC COREボディバッグ - CUBIC COREボディバッグ - CUBIC COREボディバッグ - CUBIC COREボディバッグ - CUBIC COREボディバッグ - CUBIC CORE
(1件のレビュー)

デニムの様なマーブル模様のフェイクレザーバッグです。
正面には、5種類のポケットが付いていて、小物の管理に最適です☆
貴重品を身に着けられるので、海外旅行時や、手荷物としての管理にも最適です!
タウンユースはもちろんのこと、通勤や通学にもおススメなアイテムです!

材質合成皮革寸法(縦×横)(cm)37×16マチ(cm)6内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
852897071856ブラック
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
852897161856ネイビー
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
852897251856ブラウン
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
852897341856グレー
3,300
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: 通勤時に使用

特に悪いところはみあたりません。
縦37cmとなっていますが、開口部の関係で35cmの折りたたみ傘が入りません。参考までに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする