Surface Pro 7+ (Core-i5/8GB/128GB/Windows10Pro/プラチナ)
Win11 UPG要件適合商品
- 用途
- Win11 UPG要件適合商品
- 付属品
- 法人向け Surface Pro 7+、電源アダプター、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類
- 仕様
- オフィスソフトなし
- 寸法(mm)
- 292×201×8.5
- インターフェース
- 3.5mm ヘッドフォン ジャック、Surface Connect ポート x 1、Surface タイプ カバー ポート、microSDXC カード リーダー (Wi-Fi)
- スピーカー
- Dolby Atmos®; 搭載 1.6W ステレオ スピーカー
- ワイヤレス通信
- Wi-Fi 6: 802.11ax 対応、Bluetooth 5.0 ワイヤレス テクノロジー
- Webカメラ
- 5.0 MP フロント カメラ (1080p フル HD ビデオ)、8.0 MP オートフォーカス機能付きリア カメラ (1080p Full HD ビデオ)
- USBタイプ
- USB-C X 1、フルサイズ USB-A × 1
- 内容量
- 1台
注意
※この商品は特価対象外商品です。※個人宅配送不可となります。
※屋号のないお客様はご購入できません。事前に屋号の登録をお願い致します。
ノートPC の新着商品
カテゴリ








