曜日別特売

Surface Pro 7+(Core-i7/16GB/256GB/Windows10Pro/プラチナ)

Surface Pro 7+(Core-i7/16GB/256GB/Windows10Pro/プラチナ) - マイクロソフト

Win11 UPG要件適合商品

用途
Win11 UPG要件適合商品
付属品
法人向け Surface Pro 7+、電源アダプター、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類
仕様
オフィスソフトなし
寸法(mm)
292×201×8.5
インターフェース
3.5mm ヘッドフォン ジャック、Surface Connect ポート x 1、Surface タイプ カバー ポート、microSDXC カード リーダー (Wi-Fi)
スピーカー
Dolby Atmos®; 搭載 1.6W ステレオ スピーカー
ワイヤレス通信
Wi-Fi 6: 802.11ax 対応、Bluetooth 5.0 ワイヤレス テクノロジー
Webカメラ
5.0 MP フロント カメラ (1080p フル HD ビデオ)、8.0 MP オートフォーカス機能付きリア カメラ (1080p Full HD ビデオ)
USBタイプ
USB-C X 1、フルサイズ USB-A × 1
内容量
1台
注意
※この商品は特価対象外商品です。
※個人宅配送不可となります。
※屋号のないお客様はご購入できません。事前に屋号の登録をお願い致します。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
OS
ディスプレイ
解像度
使用CPU
メモリー容量
ストレージ
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
853023251NC-00013Windows 10 Pro12.3インチ2736×1824Core i716GBSSD256GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする