Surface Pro 8 (CPU: Core i5 /メモリ: 16GB / ストレージ: 256GB / カラー: グラファイト / OS: Windows 10)
Win11 UPG要件適合商品
- 用途
- Win11 UPG要件適合商品
- 付属品
- Surface Pro 8、電源アダプター、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関するドキュメント
- 仕様
- オフィスソフトなし
- 寸法(mm)
- 287×208×9.3
- 質量(g)
- 891
- インターフェース
- 3.5mm ヘッドフォン ジャック、Surface Connect ポート x 1、Surface タイプ カバーポート
- スピーカー
- Dolby Atmos 11 搭載 2W ステレオ スピーカー
- ワイヤレス通信
- Wi-Fi 6:802.11ax 互換、Bluetooth 5.1 ワイヤレス テクノロジー
- Webカメラ
- 5.0 MP フロント カメラ (1080p フル HD ビデオ)、10.0 MP オートフォーカス機能付きリア カメラ (1080p HD および 4K ビデオ)
- USBタイプ
- USB 4.0/Thunderbolt 4 搭載 USB-C x 2
- 内容量
- 1台
注意
※この商品は特価対象外商品です。※個人宅配送不可となります。
※屋号のないお客様はご購入できません。事前に屋号の登録をお願い致します。
ノートPC の新着商品
カテゴリ








