トライメイト
カラビナ付きネックストラップ&外付けストラップホール(2枚)
ネックストラップと外付けストラップホールのセットです。
スマートフォンケースにストラップホールの取り付けが可能です。
用途
スマホの紛失・落下・盗難防止として
ストラップ長(mm)
400~553
ストラップ幅(mm)
20
最大荷重(kg)
約2
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85323885
TR-STP009-BK
ブラック
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
85323894
TR-STP009-GY
グレー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください