車種専用ダッシュマット 華恋 No.117 ベストワンファイター標準(白線認識・オートライトセンサー付き) R01/10~
華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
- 用途
- 内装パーツ
- 色
- パープル
- 内容量
- 1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。ベストワンファイター標準(白線認識・オートライトセンサー付き)R01/10~
全11種類を絞り込む
色(フレンジ)
トラック用ダッシュボードパネル の新着商品
カテゴリ











