車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.107 ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー無し(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~
華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
- 用途
- 内装パーツ
- 色
- パープル
- 内容量
- 1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。ボルボFH6×4/ボルボFH4×2センサー無し(メーターパネルの上、四角いセンサー)H26/08~
※こちらの商品はビニール加工が施されております。
全11種類を絞り込む
色(フレンジ)
トラック内装・アクセサリー の新着商品
カテゴリ











