車種専用ダッシュマット 華恋 No.91 S200系 ハイジェットトラックジャンボ/トラック共通(助手席小物入有)※カーゴ不可
華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
- 用途
- 内装パーツ
- 色
- レッド
- 内容量
- 1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。S200系ハイジェットトラックジャンボ/トラック共通(助手席小物入有)
※カーゴ不可
全11種類を絞り込む
色(フレンジ)
トラック用ダッシュボードパネル の新着商品
カテゴリ











