車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.100 17プロフィア オートライトセンサー付き H29/05~ ※オートライトセンサー無し車は不可(NO.111が対応)
華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
- 用途
- 内装パーツ
- 色
- レッド
- 内容量
- 1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。17プロフィアオートライトセンサー付きH29/05~
※オートライトセンサー無し車は不可(NO.111が対応)
※こちらの商品はビニール加工が施されております。
全11種類を絞り込む
色(フレンジ)
トラック用ダッシュボードパネル の新着商品
カテゴリ











