車種専用ダッシュマット オリオン No.111 17プロフィア オートライトセンサー無し H29/05~ ※オートライトセンサー付き車は不可(NO.100が対応)
見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
- 用途
- 内装パーツ
- 内容量
- 1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。17プロフィア オートライトセンサー無し H29/05~
※オートライトセンサー付き車は不可(NO.100が対応)
全6種類を絞り込む
色
トラック用ダッシュボードパネル の新着商品
カテゴリ















