車種専用ダッシュマット オリオン No.104ブルーテックキャンター標準 カスタム(白線認識・オートライトセンサー付き) H30/01~
見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
- 用途
- 内装パーツ
- 内容量
- 1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。ブルーテックキャンター標準 カスタム(白線認識・オートライトセンサー付き) H30/01~
全6種類を絞り込む
色
トラック用ダッシュボードパネル の新着商品
カテゴリ















