車種専用ダッシュマット オリオン No.73 07エルフ標準(ローキャブ) H43アトラス同型 H19/01~H30/09 ※H30/10以降センサーあり不可(NO.109が対応)
見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
- 用途
- 内装パーツ
- 内容量
- 1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。07エルフ標準(ローキャブ) H43アトラス同型 H19/01~H30/09
※H30/10以降センサーあり不可(NO.109が対応)
全6種類を絞り込む
色
トラック用ダッシュボードパネル の新着商品
カテゴリ















