車種専用ダッシュマット 蒼星(アース) No.116 エアループデュトロワイド H23/07~※H30/04~も対応 ※上に開くグローブBOX装着車のみ対応 ※助手席エアバック装着車は不可(NO.84が対応)
抜群の光沢感があり、見る角度や光り方によって違った表情を魅せるドット柄の新エナメルレザーを使用。
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
- 用途
- 内装パーツ
- 内容量
- 1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。エアループデュトロワイド H23/07~※H30/04~も対応
※上に開くグローブBOX装着車のみ対応
※助手席エアバック装着車は不可(NO.84が対応)
トラック用ダッシュボードパネル の新着商品
カテゴリ















