車種専用ダッシュマット 蒼星(アース) No.108 ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー付き(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~
抜群の光沢感があり、見る角度や光り方によって違った表情を魅せるドット柄の新エナメルレザーを使用。
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
- 用途
- 内装パーツ
- 内容量
- 1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー付き(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~
トラック用ダッシュボードパネル の新着商品
カテゴリ















