車種専用ダッシュマット ベルティ No.45 NEWキャンター標準 H05/11~H14/05
ブラックをベースにした落ち着きのある雰囲気にアクセントにもなる人気のダイヤキルトデザインを組み合わせ、高級感のあるインテリアへと一新させます。
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
- 用途
- 内装パーツ
- 色
- ブラック/レッドステッチ
- 内容量
- 1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。NEWキャンター標準 H05/11~H14/05
トラック用ダッシュボードパネル の新着商品
カテゴリ










