車種専用ダッシュマット チンチラ No.100 ビニール付 17プロフィア オートライトセンサー付き H29/05~ ※オートライトセンサー無し車は不可(NO.111が対応)
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。
- 用途
- 内装パーツ
- 色(生地)
- ブラウン
- 内容量
- 1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。17プロフィア オートライトセンサー付き H29/05~
※オートライトセンサー無し車は不可(NO.111が対応)
全11種類を絞り込む
色(フレンジ)
トラック用ダッシュボードパネル の新着商品
カテゴリ











