曜日別特売

車種専用ダッシュマット チンチラ No.58 ビニール付 NEWファイターワイド H11/04~

車種専用ダッシュマット チンチラ No.58  ビニール付 NEWファイターワイド H11/04~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.58  ビニール付 NEWファイターワイド H11/04~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.58  ビニール付 NEWファイターワイド H11/04~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.58  ビニール付 NEWファイターワイド H11/04~ - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。

用途内装パーツ色(生地)ゴールド内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
NEWファイターワイド H11/04~
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86095599DM-CC58GOVゴールド
30,000
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
86095608DM-CC58GOVレッド
30,000
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
86095617DM-CC58GOVブラック
30,000
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
86095626DM-CC58GOVブラウン
30,000
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
86095635DM-CC58GOVホワイト
30,000
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
86095644DM-CC58GOVグレー
30,000
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
86095653DM-CC58GOVブルー
30,000
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
86095669DM-CC58GOVワインパープル
30,000
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
86095678DM-CC58GOVネイビー
30,000
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
86095687DM-CC58GOVグリーン
30,000
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
86095696DM-CC58GOVパープル
30,000
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする