曜日別特売

インパクトXZNビット

インパクトXZNビット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わる3重4角ビットです。
ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。

差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)全長L(mm)35ビット寸法(mm)11.2内容量1個
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86457404183X.35-M4M418
1,080
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457413183X.35-M5M518
1,080
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457429183X.35-M6M620
1,080
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457438183X.35-M8M822
1,080
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457447183X.35-M10M1026
1,080
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457456183X.35-M12M1230
1,860
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457465183X.35-M14M1438
1,860
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする