yamapac
スタッキングコンテナ
廃棄も簡単な、ダンボール製のスタッキングできるコンテナボックスです。
工具や接着剤が不要の簡単組み立て式です。
ご家庭用にも、会社にも、業務用としてバックヤードの整理にもお使いいただけます。
用途
収納、保管、スタッキングコンテナ、部品管理、バックヤード、おもちゃ箱、小物整理
材質
ダンボール
サイズ
SS
質量(g/個)
66
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×163×107
取扱説明書:
(0.74MB)
注意
※この商品は組み立て前の状態でお届けします。
※しっかり折りぐせをつけて、折り線のはっきりしている面を内側にして組み立てて下さい。
※ダンボールで手が切れることがありますので、組み立ての際はご注意ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86791749
7000027
1セット(20個)
イエロー
¥
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
86791758
7000028
1セット(20個)
グリーン
¥
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
86791767
7000029
1セット(20個)
グレー
¥
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
86791776
7000030
1セット(20個)
ネイビー
¥
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
86791785
7000031
1セット(20個)
ブラウン
¥
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
86791794
7000032
1セット(20個)
ホワイト
¥
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
86791803
7000033
1セット(20個)
レッド
¥
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
86791819
7000020
1セット(6個)
イエロー
¥
1,530
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
86791828
7000021
1セット(6個)
グリーン
¥
1,530
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
86791837
7000022
1セット(6個)
グレー
¥
1,530
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
86791846
7000023
1セット(6個)
ネイビー
¥
1,530
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
86791855
7000024
1セット(6個)
ブラウン
¥
1,530
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
86791864
7000025
1セット(6個)
ホワイト
¥
1,530
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
86791873
7000026
1セット(6個)
レッド
¥
1,530
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください