ニトリル背抜き手袋 DEVOLG DE-555

ニトリル背抜き手袋 DEVOLG DE-555 - Weedニトリル背抜き手袋 DEVOLG DE-555 - Weedニトリル背抜き手袋 DEVOLG DE-555 - Weedニトリル背抜き手袋 DEVOLG DE-555 - Weed

特殊素材による快適な着け心地、ニトリルゴムコーティングによるグリップ力、耐摩耗性を実現しました。
手の甲部分にマイクロファイバーなど2種類の繊維素材を組み合わせ、通気性の良さとフィット感があります。
特殊すべり止め加工も施してあるので、水や油が付着しても、グリップ力を維持します。

用途
機械・部品の取り扱いに。
建築、土木、農業、林業に。
園芸、日曜大工、家庭の作業に。
清掃・サービス業に。
材質(すべり止め)ニトリルゴムEN388規格EN388:2016/4121X内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87457309DEDE555_M_1PM23.57.217ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン13耐摩耗性、通気性1
760
599
659(税込)
当日出荷
87457327DEDE555_L_1PL24.57.518ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン13耐摩耗性、通気性1
760
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
87457336DEDE555XL1PLL25.57.819ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン13耐摩耗性、通気性1
760
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする