曜日別特売

ASUS X515JA (X515JA-BQ2695WS)

ASUS X515JA (X515JA-BQ2695WS) - ASUS(エイスース)

日常から仕事までスマートにこなす、毎日にちょうどいいパソコン。NB/トランスペアレントシルバー/15.6型ワイドTFTカラー液晶/Core i3-1005G1/DDR4-3200 4GB/SSD 128GB/802.11ac/BT5.1/Windows 11 Home(S モード)64bit/102キー日本語キーボード/UHD グラフィックス(CPU内蔵)。

仕様
Microsoft 365 Personal (1年間使用権)
トランスペアレントシルバー
メモリー容量
4GB
ディスプレイ
15.6型ワイドTFTカラー液晶
使用CPU
インテル(R)Core(TM)i3-1005G1 プロセッサー
OS
Windows 11 Home (S モード) 64ビット
バッテリー稼動時間
約7.7時間
ストレージ
128GB
内蔵グラフィックス
インテル® UHD グラフィックス (CPU内蔵)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03709459X515JA-BQ2695WS
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする