アクリサンデー
abcMIX用 共通電源 AC/DC電源アダプター
どのタイプを使用する場合も必ず必要となります。ご家庭の普通のコンセントに差してお使いいただけます。
用途
abcMIXマグネットタイプの点灯に。
セット内容
ACアダプター、電源コード
質量(g)
350
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×110×30
コード長さ(mm)
(DC出力側)1500、(AC出力側)1000
内容量
1個
注意
※点灯可能文字数:マグネットタイプ(文字サイズ100mm)~30文字、マグネットタイプ(文字サイズ75mm)~60文字
※文字サイズが混合の場合は30~60文字の間
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12734367
111937
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【グリーンクロス】マグネット連結文字 abcMIX
参考になった