曜日別特売

ポーチライト

ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)

デザインシリーズ
すっきりとしたスクエアデザインと美しいリブが浮かび上がるフレームで、品のある玄関を演出します。
繊細で上品な印象のリブフレームと厚みのあるアクリルグローブ。
側面のスリットからもれるアクセント光で壁面も照らします。

幅(mm)213質量(kg)0.7取付ネジ込み方式高さ(mm)213タイプ段調光省エネ型消費電力(W)7.1構造防雨型/密閉型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.11明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)108センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13323846LGWC81300KLE1プラスチック本体・枠:プラチナメタリック270040.7電球色289
42,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13323855LGWC81302KLE1プラスチック本体・枠:オフブラック270027.6電球色196
42,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13323864LGWC81320KLE1プラスチック本体・枠:プラチナメタリック500044.6昼白色317
42,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13323880LGWC81322KLE1プラスチック本体・枠:オフブラック500030.2昼白色215
42,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13323889LGWC80300KLE1プラスチック本体・枠:プラチナメタリック270040.7電球色289
40,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13323898LGWC80302KLE1プラスチック本体・枠:オフブラック500044.6昼白色317
40,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13323907LGWC80320KLE1プラスチック本体・枠:プラチナメタリック270027.6電球色196
40,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13323916LGWC80322KLE1プラスチック本体・枠:オフブラック500030.2昼白色215
40,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする