曜日別特売

ロジクール COMBO TOUCH (iPad Pro 12.9インチ 第5世代と第6世代用)

ロジクール COMBO TOUCH (iPad Pro 12.9インチ 第5世代と第6世代用) - ロジクール

「COMBO TOUCH for iPad Pro」には精密なトラックパッドを搭載しており、iPadを保護しながらどこへでも持ち運んで、ノートPCのように効率良く作業できます。バックライトを搭載しているので暗い場所でもタイピングでき、キーボードを使わない時は取り外し可能です。iPad Pro 11インチ用と12.9インチ用両製品では日本語キーレイアウトと、従来よりも大きいトラックパッドを採用しています。
ロジクールはAppleユーザーの利便性を考慮して、これまで様々な製品を開発・展開してまいりました。今回のリニューアルでは、音量の上下ボタンを従来の+/-ボタンからiPadの使用向きによって動的に変更できるデザインに改良しました。またスピーカー穴を従来の一つ大きな穴から小さな穴を並べるデザインに変更したことで、より剛性の高い構造になりました。

仕様
ショートカット:ホーム、輝度ダウン、輝度アップ、オンスクリーンキーボード、検索、バックライト輝度ダウン、バックライト輝度アップ、メディアコントロール(戻る、再生/一時停止、進む)、音量コントロール(ミュート、音量ダウン、音量アップ)、iPadのロック
色
グレー
本体寸法(mm)
225.7×17.4×285.6
本体質量(g)
780
接続方式
Smart Connector
対応機種
iPad Pro 11インチ(第1世代、第2世代、第3世代、第4世代) iPadOS 13.4以降
その他の機能
キーボード部脱着可能、16段階のバックライト調節、トラックパッド
キー配列
19mm
使用電池
Smart Connectorを介してiPad Proから電力供給
キーストローク(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13482414iK1275GRAr
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする