曜日別特売
モノタロウ

ユニオン継手 一時補修用 PVC

ユニオン継手 一時補修用 PVC - モノタロウユニオン継手 一時補修用 PVC - モノタロウユニオン継手 一時補修用 PVC - モノタロウユニオン継手 一時補修用 PVC - モノタロウユニオン継手 一時補修用 PVC - モノタロウユニオン継手 一時補修用 PVC - モノタロウユニオン継手 一時補修用 PVC - モノタロウユニオン継手 一時補修用 PVC - モノタロウ
(3件のレビュー)

接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
高品質な日本製です。

用途塩ビ配管の伸縮継手・一時補修部品。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※プラスチック製品ですので、必要以上に締め付けないでください。
※一時補修用ですので、埋設しないでください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
最高使用圧力(MPa)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15424939-131
359
395(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
15424948-161
419
461(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
15424957-201
579
637(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
15424966-251
669
736(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
15424975-301
969
1,066(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
15424984-401
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
15425000-501
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: パイプ接続
サービス業

取り回し良し
塩ビとポリエチレン(黒パイプ)では同じ呼び径でも外径が少し異なる
こちらの商品は塩ビ用ではあるが、呼び径20であればポリエチレンにも使えた
それなりに水圧のかかる箇所だが半年以上問題無し
他メーカーの塩ビ用呼び径25ユニオンはポリエチレンには全く転用できないが、こちらの商品は両端のカバー部分をヤスリで削れば呼び径20と同じく転用できた
カバー部分を2mm程広げたポリエチレン向け商品があれば嬉しい

1が参考にしています
対象商品 : 15424939
2024-02-25
用途: 一時補修という名前ではなく、問題なく使えるので

ユニオンの継ぎ手で固定配管になる場合があり、、このような長さ調整ができるものが良く使えるので、かならず購入している

対象商品 : 15424984
2024-03-05
用途: ポンプの配管

メーカー品の代わりに使用しましたが、特に問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする