内蔵グラフィックスプロセッサー・グラフィックス:インテル(R)UHDグラフィックス730、グラフィックスベース動作周波数::300MHz、グラフィックス最大動的周波数:1.50GHz、グラフィックス出力:eDP1.4b,DP1.4a,HDMI2.1、実行ユニット:24、最大解像度(HDMI):4096x2160@60Hz、最大解像度(DP):7680x4320@60Hz
、最大解像度(eDP-内蔵フラットパネル):5120x3200@120Hz、DirectX対応:12、OpenGL対応:4.5、OpenCLサポート3.0、マルチフォーマット・コーデック・エンジン:1、サポートされているディスプレイ数:4、デバイスID:0x4692
仕様Intel7種類デスクトップシリーズ第13世代インテル(R)CoreTMi3プロセッサーメモリー最大メモリーサイズ(メモリーの種類に依存):128GB、メモリーの種類:UptoDDR54800MT/s、UptoDDR43200MT/s、最大メモリーチャネル数:2、最大メモリー帯域幅:76.8GB/s使用CPUターボ・ブースト利用時の最大周波数:4.50GHz、Performance-core最大ターボ・フリークエンシー:4.50GHz、Performance-core基本周波数フリークエンシー:3.40GHz、キャッシュ:12MBIntel(R)SmartCache、合計L2キャッシュ:5MB、プロセッサーのベースパワー:60W、最大ターボパワー:89W使用条件PC/クライアント/タブレットプロセッサーi3-13100パッケージ対応ソケット:FCLGA1700、最大CPU構成:1、サーマル・ソリューション仕様:PCG2020C、Tjunction:100℃コア数4(Performance-coresの数:4、Efficient-coresの数:0)スレッド数8テクノロジーインテル(R)Gaussian&NeuralAccelerator:3.0、インテル(R)ターボ・ブースト・テクノロジー:2.0、命令セット:64-bit、命令セット拡張:Intel(R)SSE4.1,Intel(R)SSE4.2,Intel(R)AVX2内容量1台