テーブルグリルピュア

テーブルグリルピュア - PRINCESS(プリンセス)テーブルグリルピュア - PRINCESS(プリンセス)テーブルグリルピュア - PRINCESS(プリンセス)テーブルグリルピュア - PRINCESS(プリンセス)テーブルグリルピュア - PRINCESS(プリンセス)テーブルグリルピュア - PRINCESS(プリンセス)

デザイン賞受賞の美しすぎるホットプレート。
美味しい、ヘルシー、お手入れ簡単。
遠赤外線効果で野菜、肉、海鮮など、あらゆる素材本来の美味しさに出会えます。
オイルフリー調理可能で、中央のスリットが余分なオイルを逃してくれてヘルシー。
汚れはサッと一拭きなどお手入れも簡単です。

セット内容プレート1枚、台座1台、温度調節プラグ1個、オイルトレー1枚、スパチュラ6本材質プレート:アルミダイキャスト・セラミックコーティング、台座:竹質量(kg)約3.4電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1300コード長さ(m)約2最高温度(℃)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリルプレート :560×255×44、台座:614×222×70内容量1台
注意
※本製品は日本国内専用・家庭用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15485349103030
オープン
22,000
24,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする