曜日別特売

自動水栓 SuiSui MIX 壁付サーモスタット混合水栓

自動水栓 SuiSui MIX  壁付サーモスタット混合水栓 - ミナミサワ自動水栓 SuiSui MIX  壁付サーモスタット混合水栓 - ミナミサワ自動水栓 SuiSui MIX  壁付サーモスタット混合水栓 - ミナミサワ自動水栓 SuiSui MIX  壁付サーモスタット混合水栓 - ミナミサワ自動水栓 SuiSui MIX  壁付サーモスタット混合水栓 - ミナミサワ自動水栓 SuiSui MIX  壁付サーモスタット混合水栓 - ミナミサワ自動水栓 SuiSui MIX  壁付サーモスタット混合水栓 - ミナミサワ自動水栓 SuiSui MIX  壁付サーモスタット混合水栓 - ミナミサワ

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。

用途キッチンや手洗い場などの手動式水栓を自動式へ交換仕様逆止弁付き取付方式後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40電源アルカリ乾電池単3×2本方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所外装ABS樹脂(クロムメッキ)点滅LEDが点滅(電池交換告知)センサー感知方式赤外線反射方式グリーン購入法適合適合水圧(MPa)最高水圧:0.75(静水圧)、最低必要水圧:0.05(動水圧)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)内容量1台
関連資料:図面(0.11MB)取扱説明書:(2.94MB)
注意
※取替式(既存水栓を撤去する交換作業が必要です)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20934718SM3-H
84,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする