曜日別特売

ポリ角型規格瓶(中栓付)

ポリ角型規格瓶(中栓付) - 瑞穂化成工業

正方形なので隙間なく収納できます。中栓付。目盛付。
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
※当該製品の原材料は適合しておりますが、製造工程における製造管理基準には適合しておりません。

用途液体の保存・保管等材質本体・蓋/HDPE、中栓/LDPE(目盛入)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※内容物が入ったままでの移動は避けてください。空容器の状態での移動用に設計しています。
※輸送には適していません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
目盛(mL)
口内径(Φmm)
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21199930014050101732×32×90
130
129
142(税込)
4日以内出荷
返品不可
211999390141100101740×40×115
140
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
211999480142250503055×55×128
180
取扱い終了
返品不可
代替品有
2119995701435001004470×70×153
320
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21199948014207293693No.01420142 正角瓶 瑞穂化成工業 07293693正角瓶瑞穂化成工業1個
189
税込208
注文コードが変更になりました
21199957014307293702No.01430143 正角瓶 瑞穂化成工業 07293702正角瓶瑞穂化成工業1個
309
税込340
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする