ガードナー
クリーンスーツ
低発塵性、高耐久性、経済性を実現した素材を使用しています。
腰部裏地付き、ウエストひも仕様なので安心して着用できます。
色
ホワイト
タイプ
男女兼用 フードなし 前ファスナー ウエストひも 袖口・裾口ゴム 腰部裏地付
規格
ISOクラス6(クラス1000)
内容量
1着
注意
※女性の場合は1サイズダウンでご指定下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21219268
CJ1555 3L
3L
98~106
172~179
80~88
100~108
¥
7,300
取扱い終了
返品不可
21219277
CJ1555 LL
LL
94~102
172~179
76~84
96~104
¥
7,300
取扱い終了
返品不可
21219286
CJ1555 L
L
90~98
167~174
72~80
92~100
¥
7,300
取扱い終了
返品不可
21219295
CJ1555 M
M
86~94
162~169
68~76
88~96
¥
7,300
取扱い終了
返品不可
21219304
CJ1555 S
S
82~90
157~164
64~72
84~92
¥
7,300
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください